JUSTRITE 28456 Vesitäytteinen puomi, 50 jalkaa x 9 tuumaa koko, PVC, sininen | AG3DVV JEN28456BU

JUSTRITE 28456 Vesitäytteinen puomin ohjain, 50 jalkaa x 9 tuumaa, PVC, sininen

Varastossa
Tuote: AG3DVV Malli: 28456Ristiviite: JEN28456BU

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€858.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuojapuomi
Värisininen
Ulkosyvyys600 "
Ulkopituus600 "
Ulkoleveys9"
FilmimateriaaliPVC
Taitettu korkeus6"
Taitettu pituus18 "
Taitettu leveys10 "
Sisäleveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi63079098990

Tuotteen yksityiskohdat:

Käytä vedellä täytettyjä puomeja hulevesien hallinnassa, kannettavien pesu-/painepesureiden ohjauksessa, roiskeiden ohjauksessa sekä laitteiden ja henkilökunnan dekontaminaatiossa. Joustava PVC-kalvorakenne mukautuu epätasaisiin pintoihin, kuten asfalttiin tai betoniin, muodostaen esteen pois myrskyviemäristä tai pitoalueena märkätyhjiötoimintoja varten. Sisältää helposti avattavan työntötulpan täyttöä varten tavallisella vesiletkulla. Auttaa täyttämään EPA:n hulevesimääräysten osalta.

Ominaisuudet:

  • Ohjaa ja ohjaa nestettä väliaikaisesti puhdistuksen tai talteenoton helpottamiseksi
  • Käytetään useissa sovelluksissa
  • Joustava PVC-kalvorakenne
  • Auttaa noudattamaan EPA:n hulevesimääräyksiä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaitettu leveysHinta
JUSTRITE 28450 Vesitäytteinen puomin vaijeri, 5 jalkaa x 9 tuumaa koko, PVC, sininen | AG3EBE JEN28450BU 284506"€152.87
JUSTRITE 28452 Vesitäytteinen puomin ohjain, 10 jalkaa x 9 tuumaa, PVC, sininen | AG3EBF JEN28452BU 284526"€206.71
JUSTRITE 28454 Vesitäytteinen puomin vaijeri, 25 jalkaa x 9 tuumaa koko, PVC, sininen | AG3EBG JEN28454BU 2845410 "€445.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28456 Vesitäytteinen puomin ohjain, 50 jalkaa x 9 tuumaa, PVC, sininen
€858.20 / yksikkö