JUSTRITE 28448 Flex Tray, PVC, 110 gallona, ​​musta | AH3QEH JEN28448BL

JUSTRITE 28448 Flex Tray, PVC, 110 gallona, ​​musta

Varastossa
Tuote: AH3QEH Malli: 28448Ristiviite: JEN28448BL

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€939.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodolokero
Koko110 gal.
VäriMusta
Ulkopuolinen korkeus6"
Ulkopituus72 "
Ulkoleveys60 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taitettu korkeus8"
Taitettu pituus62 "
Taitettu leveys8"
Sisäkorkeus6"
Sisäpituus72 "
Sisäleveys60 "
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)157.48
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi63079098900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Mini-Berm Flex Tray on turvallinen ja luotettava pöytäosien puhdistukseen ja nesteensiirtooperaatioihin, joihin liittyy öljytuotteita ja happoja. Se on valmistettu kestävästä EnGuard?V, modifioidusta PVC-päällystetystä kankaasta. Siinä on jäykät kulmatuet ja tukevat vaahtomuoviseinät. Helppo taittaa ja säilyttää; käyttöhihna mukana. Auttaa täyttämään EPA:n eristämisen ja roiskeiden ehkäisyn (SPCC).

Ominaisuudet:

  • Kompakti, kannettava roiskeensuoja koville ja vaarallisille kemikaaleille
  • Turvallinen ja luotettava
  • Auttaa noudattamaan EPA SPCC -määräyksiä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTaitettu leveysSisäpituusSisäleveysHinta
JUSTRITE 28442 Flex Tray, PVC, 30 gallona, ​​musta | AH3QEE JEN28442BL 2844230 gal.5"36 "36 "€43.96
JUSTRITE 28444 Flex Tray, PVC, 55 gallona, ​​musta | AH3QEF JEN28444BL 2844455 gal.5"48 "48 "€622.56
JUSTRITE 28446 Flex Tray, PVC, 70 gallona, ​​musta | AH3QEG JEN28446BL 2844670 gal.8"-48 "€614.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28448 Flex Tray, PVC, 110 gallona, ​​musta
€939.46 / yksikkö