Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP SD54BS201 Sokea niitti, halkaisija 5/32 tuumaa, pituus 0.400 tuumaa, 500 pk | AD3HYZ 3ZKJ4

POP SD54BS201 sokkoniitti, halkaisija 5/32 tuumaa, pituus 0.400 tuumaa, 500 pk

Varastossa
Tuote: AD3HYZ Malli: SD54BS201Ristiviite: 3ZKJ4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Rungon materiaaliTeräs
Poran koko#20
Grip-alue0.188 - 0.250 "
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.043 "
Pään tyyliKupoli
Head Typekupumainen
Reiän koko0.160 - 0.164 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.5 / 32 "
Niitin pituus0.4 "
NiittimateriaaliC1006-C1010 Teräs
Niitin tyyppiavoin
Yhden leikkauslujuus (paunaa)410
Vetolujuus570 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2555
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8308206000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP SD54BS201 sokkoniitti, halkaisija 5/32 tuumaa, pituus 0.400 tuumaa, 500 pk
€35.57 /pakkaus