JUSTRITE 28421 Spill Berm, 4 x 8 jalkaa x 2 tuumaa, koko, keltainen | CD8CJB JEN28421YL

JUSTRITE 28421 Spill Berm, 4 x 8 jalkaa x 2 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8CJB Malli: 28421Ristiviite: JEN28421YL

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€698.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoto Berm
Koko40 gal.
VäriKeltainen
Ulkosyvyys102 "
Ulkopuolinen korkeus2"
Ulkopituus102 "
Ulkoleveys54 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taitettu korkeus12 "
Taitettu pituus30 "
Taitettu leveys30 "
Sisäkorkeus2"
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi63079098990
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Suojaa nopeasti pienet roiskeet ja vuodot rumpujen, koneenosien, akkujen ja laitteiden väliaikaisen varastoinnin aikana. Kevyt EnGuard?I, PVC-pinnoitettu kangas tarjoaa laajan UV- ja kemikaalinkestävyyden. Kiinnitä palkki paikoilleen kussakin kulmassa olevien messinkiläpivientien avulla. Ankkuripanokset eivät sisälly hintaan. Tilaa valinnaisia ​​ritilöitä pitääksesi tuotteet ja koneet nesteen yläpuolella. Auttaa noudattamaan EPA-määräyksiä vuotojen estämiseksi (SPCC).

Ominaisuudet:

  • Kompakti ja joustava roiskesuojaus otetaan käyttöön välittömästi liikkeessä tai pellolla
  • Kokoamista ei tarvita - vain avaa ja käytä
  • Koteloidut uretaanivaahtomuovisivuseinät tarjoavat helpon sisäänpääsyn ilman ramppia
  • Seinät palautuvat nopeasti paikoilleen ilman muistin menetystä
  • Auttaa noudattamaan EPA SPCC -määräyksiä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTaitettu leveysSisäsyvyysSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysHinta
JUSTRITE 28400 Spill Berm, 2 jalkaa pituus x 2 jalkaa leveys x 4 tuumaa korkeus, keltainen | AG3EAM JEN28400YL 2840010 gal.30 "-4"36 "36 "€25.29
JUSTRITE 28402 Spill Berm, 2 jalkaa pituus x 4 jalkaa leveys x 4 tuumaa korkeus, keltainen | AG3EAN JEN28402YL 2840220 gal.16 "60 "4"60 "36 "€756.38
JUSTRITE 28404 Spill Berm, 2 jalkaa pituus x 8 jalkaa leveys x 4 tuumaa korkeus, keltainen | AG3EAP JEN28404YL 2840440 gal.28 "96 "4"-24 "€935.45
JUSTRITE 28406 Spill Berm, 4 jalkaa pituus x 4 jalkaa leveys x 4 tuumaa korkeus, keltainen | AG3EAQ JEN28406YL 2840640 gal.20 "48 "4"-48 "€930.11
JUSTRITE 28408 Spill Berm, 4 jalkaa pituus x 6 jalkaa leveys x 4 tuumaa korkeus, keltainen | AG3EAR JEN28408YL 2840860 gal.24 "-4"72 "48 "€996.93
JUSTRITE 28410 Spill Berm, 4 jalkaa pituus x 8 jalkaa leveys x 4 tuumaa korkeus, keltainen | AG3EAT JEN28410YL 2841080 gal.36 "96 "4"-48 "€1,074.44
JUSTRITE 28412 Spill Berm, 6 jalkaa pituus x 6 jalkaa leveys x 4 tuumaa korkeus, keltainen | AG3EAU JEN28412YL 2841290 gal.38 "-4"72 "72 "€1,121.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28421 Spill Berm, 4 x 8 jalkaa x 2 tuumaa, keltainen
€698.78 / yksikkö