JUSTRITE 28410 Spill Berm, 4 jalkaa pituus x 8 jalkaa leveys x 4 tuumaa korkeus, keltainen | AG3EAT JEN28410YL

JUSTRITE 28410 Spill Berm, 4 jalkaa pituus x 8 jalkaa leveys x 4 tuumaa korkeus, keltainen

Varastossa
Tuote: AG3EAT Malli: 28410Ristiviite: JEN28410YL

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,074.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoto Berm
Koko80 gal.
VäriKeltainen
Ulkopuolinen korkeus4"
Ulkopituus108 "
Ulkoleveys60 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taitettu korkeus16 "
Taitettu pituus36 "
Taitettu leveys36 "
Sisäsyvyys96 "
Sisäkorkeus4"
Sisäleveys48 "
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi63079098990

Tuotteen yksityiskohdat:

Suojaa nopeasti pienet roiskeet ja vuodot rumpujen, koneenosien, akkujen ja laitteiden väliaikaisen varastoinnin aikana. Kevyt EnGuard?I, PVC-pinnoitettu kangas tarjoaa laajan UV- ja kemikaalinkestävyyden. Kiinnitä palkki paikoilleen kussakin kulmassa olevien messinkiläpivientien avulla. Ankkuripanokset eivät sisälly hintaan. Tilaa valinnaisia ​​ritilöitä pitääksesi tuotteet ja koneet nesteen yläpuolella. Auttaa noudattamaan EPA-määräyksiä vuotojen estämiseksi (SPCC).

Ominaisuudet:

  • Kompakti ja joustava roiskesuojaus otetaan käyttöön välittömästi liikkeessä tai pellolla
  • Kokoamista ei tarvita - vain avaa ja käytä
  • Koteloidut uretaanivaahtomuovisivuseinät tarjoavat helpon sisäänpääsyn ilman ramppia
  • Seinät palautuvat nopeasti paikoilleen ilman muistin menetystä
  • Auttaa noudattamaan EPA SPCC -määräyksiä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTaitettu leveysSisäsyvyysSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysHinta
JUSTRITE 28400 Spill Berm, 2 jalkaa pituus x 2 jalkaa leveys x 4 tuumaa korkeus, keltainen | AG3EAM JEN28400YL 2840010 gal.30 "-4"36 "36 "€25.29
JUSTRITE 28402 Spill Berm, 2 jalkaa pituus x 4 jalkaa leveys x 4 tuumaa korkeus, keltainen | AG3EAN JEN28402YL 2840220 gal.16 "60 "4"60 "36 "€756.38
JUSTRITE 28404 Spill Berm, 2 jalkaa pituus x 8 jalkaa leveys x 4 tuumaa korkeus, keltainen | AG3EAP JEN28404YL 2840440 gal.28 "96 "4"-24 "€935.45
JUSTRITE 28406 Spill Berm, 4 jalkaa pituus x 4 jalkaa leveys x 4 tuumaa korkeus, keltainen | AG3EAQ JEN28406YL 2840640 gal.20 "48 "4"-48 "€930.11
JUSTRITE 28408 Spill Berm, 4 jalkaa pituus x 6 jalkaa leveys x 4 tuumaa korkeus, keltainen | AG3EAR JEN28408YL 2840860 gal.24 "-4"72 "48 "€996.93
JUSTRITE 28412 Spill Berm, 6 jalkaa pituus x 6 jalkaa leveys x 4 tuumaa korkeus, keltainen | AG3EAU JEN28412YL 2841290 gal.38 "-4"72 "72 "€1,121.21
JUSTRITE 28414 Spill Berm, 2 jalkaa pituus x 2 jalkaa leveys x 2 tuumaa korkeus, keltainen | AG3EAV JEN28414YL 284145 gal.30 "-2"24 "24 "€369.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28410 Spill Berm, 4 jalkaa pituus x 8 jalkaa leveys x 4 tuumaa korkeus, keltainen
€1,074.44 / yksikkö