Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 28229 Vaihtokolorimetrinen hiilisuodatinpatruuna takaiskuventtiilillä, 2 kpl pakkaus | AB4LDF JEN2822900

JUSTRITE 28229 Vaihtokolorimetrinen hiilisuodatinpatruuna takaiskuventtiilillä, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4LDF Malli: 28229Ristiviite: JEN2822900

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€537.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilikasetti, vaihto
TyyppiHiilisuodattimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8421398030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 28229 väriä vaihtava aktiivihiilisuodatin poistaa mahdollisesti haitalliset VOC-yhdisteet ja hajun. Sitä käytetään Aerosolv dual-yhteensopivien järjestelmien kanssa.

Ominaisuudet:

  • Justrite 28229 väriä vaihtavassa aktiivihiilisuodattimessa on kolorimetrinen osoitin suodattimen vaihtoa varten.
  • Siinä on automaattinen sulkuventtiili, joka sijaitsee hiilipatruunassa passiivisen kaasun vapautumisen estämiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Justrite Aerosolv Dual-Compliant Systems: Niitä käytetään aerosolitölkkien turvalliseen hävittämiseen. Niissä on polykannen kansi ja suojakaivo, joka takaa parhaan mahdollisen tehokkuuden prosessoitujen aerosolitölkkien kuljetuksessa tai keräämisessä romua varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kauan tämä 28229-kasetti kestää?

V. Patruunan käyttöikä on noin 750 tölkkiä tai 3 kuukautta. Useampia vaihtoja voidaan kuitenkin tarvita käytön mukaan.

K. Mistä tietää, milloin vedensuodatin on vaihdettava?

A.

  • Vedenpaineen hidas lasku.
  • Viemäristä tai hanoista alkaa kuulua outoa ääntä.
  • Suodattimen ulkopinnalle kerääntyy roskia.
  • Sameus tai huonon makuinen vesi.

K. Ovatko suodatinpatruunat uudelleenkäytettäviä?

V. Ne voidaan puhdistaa ja käyttää uudelleen useita kertoja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JUSTRITE 28223 Vaihtokolorimetrinen hiilisuodatinpatruuna, 2 kpl pakkaus | AC3EUA JEN2822300 28223€868.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28229 Vaihtokolorimetrinen hiilisuodatinpatruuna takaiskuventtiilillä, 2 kpl pakkaus
€537.65 / yksikkö