Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 28168 Hplc:n turvasäiliön jakotukki, ruostumaton teräs | AB4LFZ 1YNL2

JUSTRITE 28168 Hplc:n turvasäiliön jakotukki, ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB4LFZ Malli: 28168Ristiviite: 1YNL2
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
€493.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoninainen
VäriHopea
Korkeus2.125 "
Pituus8.75 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Kerää jätteet turvallisesti jopa neljästä HPLC-prosessien jätelinjasta yhteen imuliitäntään. Sarjaan mahtuu joko 1/16" (2 mm) ulkohalkaisija tai 1/8" (3 mm) OD linjat. Noin 3-1/2" (89 mm) pitkä ja nro 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu jakotukki sopii vain ruostumattomasta teräksestä valmistettuun imuliittimeen. Neljä porttia on kierretty 1/4-28 kierteeseen mukana toimitetuista liittimistä. PEEK ? liittimissä on neljä kumpaakin: 1/16" (2 mm) ja 1/8" (3 mm) ulkopinnan putkiliittimet vastaavilla PCTFE-holkilla jätejohdon puristussovitusta varten. Mukana on neljä pistoketulppaa sulkemaan käyttämättömät portit. Useita jakotukkeja voidaan käyttää mittatilaustyönä suunnitellussa pikairrotettavassa säiliössä niin kauan kuin yksi liitin jää käyttämättä Turvasäiliö asennettuna jakoputkella on OSHA-yhteensopiva ja täyttää NFPA Code 30. Käytä pyöreissä säiliöissä; ei käytettäväksi soikeassa tölkissä.

Ominaisuudet:

  • Kerää jätteet jopa neljästä jätelinjasta yhteen imuputkeen
  • Täyttää OSHA- ja NFPA-koodin 30
  • Käytetään pyöreissä astioissa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
JUSTRITE 28177 Hplc Poly Jakotukki ruostumattomasta teräksestä | AC3EUU JCN28177SI 28177Hopea, valkoinen4.5 "7"Ruostumaton teräs, polypropeeni5"€490.17
JUSTRITE 28178 Hplc Poly Jakotukki Polypropeeniliitoksella | AC3EUV JCN28178GY 28178Harmaa, Valkoinen4.5 "7"polypropeeni5"€312.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28168 Hplc:n turvasäiliön jakotukki, ruostumatonta terästä
€493.92 / yksikkö