Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 28161 Coalescing/hiilisuodatin, polyeteeni | AB4LFW JEN28161WH

JUSTRITE 28161 Coalescing/hiilisuodatin, polyeteeni

Varastossa
Tuote: AB4LFW Malli: 28161Ristiviite: JEN28161WH
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
€470.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistyminen / hiilisuodatin
VäriValkoinen
MateriaaliMuovi
Dia ulkopuolella.85mm
TyyppiPolypropyleeni Irrota

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi84213980900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Yhdistävät/hiilisuodattimet minimoivat hajun vangitsemalla 99 % nestemäisistä hiukkasista, jotka vapautuvat kaasumaisen höyryn muodossa. Tuuletussuodatin on helppo asentaa ja se napsahtaa kätevästi "Quick-Disconnect"-liittimeen. Väriä muuttava hiilipatruuna (yläosa) muuttuu violetista mustaksi, koska hiilivedyt imeytyvät, mikä tarkoittaa, että vaihto on tarpeen. Coalescing Filter (alaosa) voidaan käyttää uudelleen useita kertoja (kolme tai neljä hiilisuodatinjaksoa) ennen vaihtamista. Suodattimet on suunniteltu käytettäväksi kaikkien kahden ja viiden gallonan TF-, PP- ja mittatilaustyönä valmistettujen "Quick-Disconnect"-tölkkien kanssa. Täytä EPA 40 CFR 264.173.

Ominaisuudet:

  • Minimoi hajuja
  • Helppo asentaa
  • Täytä EPA 40 CFR 264.173

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliDia ulkopuolella.TyyppiHinta
JUSTRITE 28162 Coalescing/hiilisuodatin, polyeteeni | AB4LFX JEN28162WH 28162Ruostumaton teräs89mmKatkaista€529.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28161 Coalescing/hiilisuodatin, polyeteeni
€470.36 / yksikkö