Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 28102 Coalescing/hiilisuodatin, 2 kpl pakkaus | CD8CFW

JUSTRITE 28102 Coalescing/hiilisuodatin, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CD8CFW Malli: 28102
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
€400.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty yhdistyminen / hiilisuodatin
Coalescer materiaaliPolymeeri
Syvyys6"
SuodatinmateriaaliHiili
Korkeus6"
MateriaaliPolymeerin Coalescer
TyyppiHiilisuodattimet
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 28102 -hiilisuodatin on suunniteltu vähentämään hajua vangitsemalla 99 % nestemäisistä hiukkasista, jotka vapautuvat kaasumaisen höyryn muodossa.

Ominaisuudet:

  • Justrite 28102 coalescing / hiilisuodatin estää mahdollisesti haitallisten VOC-yhdisteiden vapautumisen ilmaan.
  • Patentoitu polymeeriyhdistäjä ottaa kiinni kaasussa olevan jäännösnesteen ennen kuin se koskettaa aktiivihiiltä, ​​mikä pidentää suodattimen käyttöikää.
  • Siinä on ylempi aktiivihiilisuodatinpatruuna, jossa on adsorptioilmaisin, joka reagoi VOC-yhdisteiden adsorptioon ja näyttää, kun suodatinpatruuna valmistetaan vaihtoa varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Justrite 28100 Kierrätys Järjestelmä: Näitä Aerosolv 360 -järjestelmiä käytetään tämän hiilisuodattimen kanssa kierrättämään turvallisesti käytetyt aerosolitölkit kiinteästä vaarallisesta jätteestä vaarattomaksi, kierrätettäväksi materiaaliksi.
  • Justrite tölkinkierrätysjärjestelmä: Tämä suodatin sopii näihin tölkinkierrätysjärjestelmiin kiinnitetyn rummun 3/4 tuuman tulppareikiin (Justrite 28170 & 28100).

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä tynnyrit ovat yhteensopivia aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmien kanssa?

V. Aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmät voidaan asentaa joko 30 tai 55 gallonan tynnyreihin.

K. Mitä standardeja aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmät noudattavat?

V. Nämä aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmät ovat EPA-standardien mukaisia.

K. Kuinka usein hiilisuodattimet tulisi vaihtaa?

A. Hiilisuodattimet tulee vaihtaa 18–24 kuukauden jatkuvan (24/7) käytön jälkeen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
JUSTRITE 28228 Yhdistelmähiilisuodatin takaiskuventtiilillä, kaksoisyhteensopiva | AB4LDE JEN2822800 28228-€412.51
JUSTRITE 28224 Yhdistelmä Colormetrinen Hiilisuodatin | AC3EUB JEN2822400 28224-€395.96
JUSTRITE 28101 yhdistelmähiilisuodatin, korkea hyötysuhde | CD8CFV 28101-€355.57
JUSTRITE 28197 yhdistelmähiilisuodatin | CD8CGC JEN2819700 28197-€232.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28102 Coalescing/hiilisuodatin, 2 kpl pakkaus
€400.49 / yksikkö