JUSTRITE 27311 Huuhtelusäiliö, pöytätaso, 11 gallonaa, nosto-ja salpakansi, jossa sulake, terästä, punainen | AD2EGL 3NPW9

JUSTRITE 27311 Huuhtelusäiliö, pöytätaso, 11 gallona, ​​nosto-ja salpakansi, jossa sulake, terästä, punainen

Varastossa
Tuote: AD2EGL Malli: 27311Ristiviite: 3NPW9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€821.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele säiliö
Koko11 gal.
Väripunainen
Syvyys16 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus8.75 "
MateriaaliTeräs
Asennustyyppipöytäasenteiset
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.915
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Käytä pöytätyyppisiä huuhtelusäiliöitä, jotta pääset helposti käyttöpisteeseen työpenkeillä tai työtasoilla. Nosto-salpa -tyylinen kansi sisältää sulavan linkin, joka sulaa 165 °C:ssa ja sulkee kannen automaattisesti tulipalossa.

Ominaisuudet:

  • Kätevä seisomaan tai istumaan
  • Nosto-salpa kansi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusLeveysHinta
JUSTRITE 27322 Huuhtelusäiliö, pöytätaso, 22 gallonaa, nosto-ja salpakansi, jossa sulake, terästä, punainen | AD2EGM 3NPX1 2732222 gal.12 "35.25 "€1,275.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 27311 Huuhtelusäiliö, pöytätaso, 11 gallona, ​​nosto-ja salpakansi, jossa sulake, terästä, punainen
€821.47 / yksikkö