JUSTRITE 27110 Huuhtelusäiliö, Lattiassa seisova, 11 gallonaa, Itsesulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, punainen | AD2EGJ 3NPW7

JUSTRITE 27110 Huuhtelusäiliö, lattialla seisova, 11 gallona, ​​itsestään sulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, punainen

Varastossa
Tuote: AD2EGJ Malli: 27110Ristiviite: 3NPW7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,319.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele säiliö
Koko11 gal.
Väripunainen
Syvyys16 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus8.75 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiLattia seisoo
Kuormalavan määrä4
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Itsesulkeutuva kansi, jota käytetään polkimella, sallii työntekijän avata molemmat kädet täynnä. Säädettävä pneumaattinen sylinteri estää kantta painumasta kiinni, kun poljin vapautetaan. Tyhjennystulppa mahdollistaa helpon liuottimen vaihdon.

Ominaisuudet:

  • Kätevä seisomaan tai istumaan
  • Itsesulkeutuva kansi, jota käytetään polkimella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusLeveysHinta
JUSTRITE 27221 Huuhtelusäiliö, Itsesulkeutuva kansi, Tyhjennystulppa, Teräs, 22 gallona, ​​keltainen | AA4ZVP JUT27221YL 2722122 gal.Keltainen12 "35.25 "€1,451.60
JUSTRITE 27220 Huuhtelusäiliö, Lattiassa seisova, 22 gallonaa, Jalkakäyttöinen Itsesulkeutuva kansi, Teräs, Punainen | AD2EGK JUT27220RD 2722022 gal.punainen12 "35.25 "€1,451.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 27110 Huuhtelusäiliö, lattialla seisova, 11 gallona, ​​itsestään sulkeutuva kansi sulakelinkillä, teräs, punainen
€1,319.48 / yksikkö