ZURN 12-VR10XL Tyhjiöventtiili, 1/2 tuuman koko | CV8MVD

ZURN 12-VR10XL alipaineventtiili, 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CV8MVD Malli: 12-VR10XL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€34.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN 34-VR10XL Tyhjiöventtiili, 3/4 tuuman koko | CV8NCT 34-VR10XL€36.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN 12-VR10XL alipaineventtiili, 1/2 tuuman koko
€34.71 / yksikkö