Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 26827 Kertakäyttöinen Bucket Liner, alumiini, 10 kpl pakkaus | AE4MGR JSM26827AI

JUSTRITE 26827 Kertakäyttöinen kauhan vuoraus, alumiini, 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4MGR Malli: 26827Ristiviite: JSM26827AI

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoraus
VäriHarmaa
Korkeus18 "
MateriaaliAlumiini
AsennustyyliVapaasti seisova
AsennustyyppiIlmainen pysyvä
Aukkojen määrä0
VahvuusKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi76129080000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kätevät kertakäyttöiset kauhanvuoret, jotka on valmistettu alumiinista/polyytteestä (malli 26827), ovat täydellisiä helpottamaan huoltoa ulkotuhkakupin kanssa. Kun vuori on täynnä, ne voidaan kierrellä ja heittää pois. Tätä kymmenen kappaleen pakkausta kierrettävillä siteillä voidaan käyttää Justrite Personal, Original ja Elite Smoker's Ceasefire? mallit. Ne sopivat mihin tahansa teräsastiaan, jonka enimmäiskoko on 11.4 tuumaa (289 mm) ja 10 tuumaa (254 mm). Tämä tuote on FM-hyväksytty, kun sitä käytetään Smoker's Ceasefire -mallien kanssa savukkeiden säilytysjärjestelmänä. Jos käytät hiekkaa tai tiiliä lisäämään tuhkakuppisi painoa, aseta tämä paino vuorauksen alle tai kauhan alle, jos mahdollista. Näiden esineiden asettaminen vuoraukseen tai ämpäriin voi vähentää kerättyjen tupakantumpien määrää.

Ominaisuudet:

  • Valmistettu alumiinista/polymeeristä
  • Sopiiko Original, Elite ja Personal Smoker's Seasefire? ulkotuhkakupit
  • Voidaan solmia kierrellä
  • FM-hyväksytty käytettäessä Ceasefire-savukeastioiden kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKorkeusLeveysHinta
JUSTRITE 26830 Kertakäyttöinen Bucket Liner, Pakkaus 10-25 | CD8CFD JSM26830AI 26830Alumiini18 "-€1,442.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26827 Kertakäyttöinen kauhan vuoraus, alumiini, 10 kpl pakkaus
€87.66 / yksikkö