Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51211.025.0075 Koneruuvi 1/4-20 X 3/4 pituus, 50PK | AG2HRN 31JV05

GRAINGER U51211.025.0075 Koneruuvi 1/4-20 x 3/4 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2HRN Malli: U51211.025.0075Ristiviite: 31JV05 / 127M51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.443 - 0.472 "
Pään korkeus0.16 - 0.175 "
Head TypePyöreä
Pituus3 / 4 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2421
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318158082

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51211.025.0075 Koneruuvi 1/4-20 x 3/4 pituus, 50PK
€15.57 /pakkaus