Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 26802 Vaihtoastia kahvalla, 4 gallonaa, terästä | AA6QWG JSM26802SI

JUSTRITE 26802 Vaihtoastia kahvalla, 4 gallonaa, terästä

Varastossa
Tuote: AA6QWG Malli: 26802Ristiviite: JSM26802SI
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
€64.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsh Pail
Koko4 gal.
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
AsennustyyliVapaasti seisova
AsennustyyppiIlmainen pysyvä
Aukkojen määrä1
Avauskoko11.75 "
Kuormalavan määrä20
ShapePyöreä
VahvuusKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tupakoittajan tulitauko? Varasämpäri (malli 26802) on hyvä olla käsillä siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että nykyiselle sankollesi tapahtuu jotain, kuten säävahinko tai varkaus. Tämä galvanoitu teräsastia sopii molempien Original Smokerin tavallisiin 4 litran kokoisiin. Tulitauko ja Elite Smoker's Seasefire, ja ne voidaan helposti vaihtaa ilman työkaluja. Käytä sangon kätevää kahvaa välttääksesi käsien likaantumisen huollon aikana. Valinnaisia ​​kertakäyttöisiä alumiinista/polymeereistä (malli 15) valmistettuja ämpärivuorauksia on saatavana käytettäväksi sangon kanssa, mikä helpottaa tuhkakupin huoltoa. Nämä vuoraukset voidaan kierrellä ja heittää pois, kun ne ovat täynnä.

Ominaisuudet:

  • Galvanoitu ämpäri
  • Sopiiko Original Smoker's Seasefire? ja Elite Smokerin tulitauko?
  • Tilaa jopa 4 gallonaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
JUSTRITE 26803 Replacement Pail, 1 Gallona, ​​Teräs, Takuukahva, Hopea | AH8LGJ 38VY30 268031 gal.€39.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26802 Vaihtoastia kahvalla, 4 gallonaa, terästä
€64.87 / yksikkö