Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN P6000-C31 O-rengas käytettäväksi loppukappaleen kanssa AD7YDT 4HCU6

ZURN P6000-C31 O-rengas käytettäväksi takakappaleen kanssa

Varastossa
Tuote: AD7YDT Malli: P6000-C31Ristiviite: 4HCU6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengas
Sopii tuotemerkkiinZurn
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa25CH57, 29VL88, 25CH58, 3KLF8
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroZ6000AV-HET, Z6003AV-ULF, Z6003AV-WS1, Z6003-WS1-YB-YC
TyyppiHuuhteluventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ZURN P5795-3 O-rengas | CE9UMQ 24X171 P5795-3€1.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN P6000-C31 O-rengas käytettäväksi takakappaleen kanssa
€0.96 / yksikkö