Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 26770 Vaihtopakkaus Heavy Duty Smokers Head, muovia, punainen | CD8CFC

JUSTRITE 26770 Varaosa Heavy Duty Smokers Head, muovia, punainen

Varastossa
Tuote: CD8CFC Malli: 26770
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
€47.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astianpää
Väripunainen
Syvyys8"
Korkeus11 "
Materiaalipolyeteeni
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vaihto Heavy Duty Smokers Head (malli 26770) on hyvä olla mukana hätätilanteissa. Sitä voidaan käyttää Justrite Heavy Duty Butt Cans -mallien 26810R ja 26811R kanssa. Tämä paloa hidastava polyeteenipäällinen on olennainen osa tuhkakuppia, koska se karkottaa ei-toivotut roskat ja houkuttelee savukkeiden roskia muotoilluilla grafiikoillaan. Se myös minimoi sateen ylivuotoa ja haihduttaa mahdollisista palavista päistä lähtevän lämmön. Irrotukseen ja uudelleen kiinnittämiseen ei tarvita työkaluja.

Ominaisuudet:

  • Valmistettu paloa hidastavasta polyeteenistä
  • Yksinkertainen ja helppo irrottaa ja kiinnittää
  • Minimoi sadevirran Heavy Duty -savukkeen tölkkiin
  • Valettu grafiikka houkuttelee tupakanhiekkaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26770 Varaosa Heavy Duty Smokers Head, muovia, punainen
€47.06 / yksikkö