Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 24103 Hylly, Säilytyskaappi, Muovi, Sininen | CH6GDV

JUSTRITE 24103 Hylly, Säilytyskaappi, Muovi, Sininen

Varastossa
Tuote: CH6GDV Malli: 24103
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
€709.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKabinettihylly
Koko125 lbs.
Värisininen
Syvyys20.375 "
Korkeus1.5 "
MateriaaliHDPE
Leveys33.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555

Tuotteen yksityiskohdat:

Suojaa työntekijöitä, vähennä paloriskejä ja paranna tuottavuutta säilyttämällä syttyviä polttoaineita ja kemikaaleja koodinmukaisissa turvakaapeissa. Suunniteltu täyttämään OSHA- ja NFPA-standardit, Sure-Grip? EX-kaapit on valmistettu tukevasta 18 gaugen (1 mm) paksuisesta kaksoiseinästä, hitsatusta teräksestä, jossa on 1-1/2" (38 mm) eristävä ilmatila palonkestoa varten. Tehokkaat, itselukeutuvat ovet sulkeutuvat helposti ja varmasti maksimaalisen suojan palo-olosuhteissa. Vikaturvallinen sulkemismekanismi varmistaa, että kolmipisteinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä toimii joka kerta. Turvallisuuden lisäämiseksi U-Loc?-kahvassa on sylinterilukko ja avainsarja tai se hyväksyy valinnaisen riippulukon . Haz-Alert™ heijastavat varoitustarrat ovat hyvin näkyvissä tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla. Patentoidut SpillSlope™ galvanoidut teräshyllyt ohjaavat roiskeet tiiviin 2" (51 mm) pohjakaivon taakse ja pohjalle. Ne säädellään 3" (76 mm) keskipisteillä monipuolista säilytystä varten. Kaapeissa on myös kaksi tuuletusaukkoa liekinsammuttimilla, neljä säädettävää itsetasautuvaa jalkaa, maadoitusliitin ja kolmikielinen varoitustarra. Kestävä lyijytön epoksi/polyesteri pulverimaalaus tarjoaa erinomaisen kemikaalinkestävyyden. Kaikki kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu. Itsesulkeutuvat mallit täyttävät myös NFPA1:n ja kansainvälisen palosäännöstön. Ne sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 °C:ssa ) Ainutlaatuinen, piilotettu itsestään sulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön.

Ominaisuudet:

  • Lisää kapasiteettia ja käyttömukavuutta lisähyllyillä
  • Polyeteenihylly syövyttävien aineiden säilytyskaappiin, kantavuus 125 lb (57 kg)
  • Sopii kaappimalliin 24180

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusMateriaaliLeveysHinta
JUSTRITE 29013 Hylly, Minikaappi, 2 gallonaa | CH6FZH 290132 gal.4"1"Teräs13.38 "€73.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 24103 Hylly, Säilytyskaappi, Muovi, Sininen
€709.88 / yksikkö