JUSTRITE 14561 turvapurkki, tyyppi I, 5 gallonaa, 16 tuuman korkeus, punainen | AC9YLF JCN14561RD

JUSTRITE 14561 turvatölkki, tyyppi I, 5 gallona, ​​16 tuuman korkeus, punainen

Varastossa
Tuote: AC9YLF Malli: 14561Ristiviite: JCN14561RD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€343.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko5 gal.
Väripunainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.45 "
Korkeus16 "
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.12.75 "
KäytettySyttyviä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.357
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi39233090900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Valmistettu korkeatiheyksisestä polyeteenistä kestämään kovia happoja ja syövyttäviä aineita sekä lämpöä, tölkit kestävät kolhuja, pistoja ja lastuja. Itsestään sulkeutuva korkki, paineenalennusmekanismi ja liekinsammutin toimivat yhdessä estämään sytytyslähteiden pääsyn sisään rajoittamatta nesteen virtausta tölkkiin tai ulos. Kaikissa tölkeissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut laitteistot ja liekinsammuttimet erinomaisen kemikaalinkestävyyden takaamiseksi. FM hyväksytty. Hiilisisäosa – Johtava virtaa kuljettava hiilisisäke on upotettu säiliöiden ripaan, mikä täydentää maadoitusreitin kansikokoonpanon ja liekinsammuttimen välillä. Kun sitä käytetään maadoitusnauhan kanssa, tämä tarjoaa oikean maadoituksen ja estää staattisen valokaaren muodostumisen täytön tai kaatamisen aikana.

Ominaisuudet:

  • Kemikaaleja kestävät HDPE-tölkit tarjoavat turvallisen säilytyksen syttyville syövyttäville aineille
  • Sisältää itsestään sulkeutuvan korkin, paineenalennusmekanismin ja liekinsammuttimen
  • Johtava hiilisisäke
  • FM hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 14261 turvapurkki, ruostumaton teräslaitteisto, tyyppi I, 2-1/2 gallonaa, punainen | AC9YLG JCN14261RD 142612.5 gal.14.25 "10.75 "€239.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 14561 turvatölkki, tyyppi I, 5 gallona, ​​16 tuuman korkeus, punainen
€343.63 / yksikkö