Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 14411 Suppilo, 13-1/2 x 1 tuuman koko, keltainen | AD2DQV JCN1441100

JUSTRITE 14411 Suppilo, 13-1/2 x 1 tuuman koko, keltainen

Varastossa
Tuote: AD2DQV Malli: 14411Ristiviite: JCN1441100

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo
VäriKeltainen
Suppilon materiaalipolyeteeni
Pituus13.5 "
Dia ulkopuolella.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi73269098900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Pultilla kiinnitettävä suppilo galvanoidulla letkulla ei-metallisille tyypin I turvatölkeille kaatamisen helpottamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNokka ulkohalkaisijaltaan.PituusVäriHinta
JUSTRITE 11089 Pultti polysuppilossa, galvanoitu teräs | CD8CDB JCN1108900 11089-14 "-€74.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 14411 Suppilo, 13-1/2 x 1 tuuman koko, keltainen
€89.97 / yksikkö