Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 11089 Pultti polysuppilossa, galvanoitu teräs | CD8CDB JCN1108900

JUSTRITE 11089 Polysuppilon pultti, galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: CD8CDB Malli: 11089Ristiviite: JCN1108900

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo
Suppilon materiaalipolyeteeni
Letkun pituus9"
Letkun materiaaliTeräs
Letku ulkopuolella Dia.1"
Pituus14 "
Dia ulkopuolella.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi39269097900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Käytetään Type I Justrite turvatölkkien kanssa.

Ominaisuudet:

  • Käytetään Type I Justrite turvatölkkien kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNokka ulkohalkaisijaltaan.PituusVäriHinta
JUSTRITE 14411 Suppilo, 13-1/2 x 1 tuuman koko, keltainen | AD2DQV JCN1441100 14411-13.5 "Keltainen€90.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 11089 Polysuppilon pultti, galvanoitu teräs
€17.88 / yksikkö