Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LABCONCO 9413401 Ilmavirran näyttö 230 V digitaalinen AH9CEU 39P213

LABCONCO 9413401 Ilmavirran valvonta 230V digitaalinen

Varastossa
Tuote: AH9CEU Malli: 9413401Ristiviite: 39P213

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,616.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAirFlow-näyttö
Syvyys12 "
Korkeus10 "
MateriaaliMuovi
Vaadittujen suodattimien määrä0
Kokonaiskorkeus10 "
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys12 "
TyyppiDigitaalinen
Jännite230
Jännite (AC)230
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteJännite (AC)Hinta
LABCONCO 9413400 Ilmavirran valvonta 115V digitaalinen | AH9CET 39P212 9413400115115€4,637.34
LABCONCO 9413300 Ilmavirtausmittari | CR8KGL 39P210 9413300--€1,857.95
LABCONCO 9413301 Ilmavirtausmittari | CR8KGM 39P211 9413301--€1,752.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 9413401 Ilmavirran valvonta 230V digitaalinen
€4,616.92 / yksikkö