Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 12865 sovitin, 53 mm, 2 x 1/4 tuuman koko, muotti keskiössä | CD8DLX

JUSTRITE 12865 Adapteri, 53 mm, 2 x 1/4 tuuman koko, Mold In Hub

Varastossa
Tuote: CD8DLX Malli: 12865

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Korkeus1.9 "
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.3.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Pikaliittimet nopeita ja helppoja porttien vaihtoja varten Kaksiosainen avoin korkki ja sovitinrakenne estävät putken kiertymisen avattaessa. Polypropeenikorkit (PP) ja adapterit ovat autoklavoitavia Vuodonkestäviä, PP-korkit ja vaihdettavat korkkisovittimet tarjoavat laajan valikoiman yläliitäntäkokoonpanoja. Jokainen korkki on yhteensopiva useiden sovittimien kanssa, joiden avulla voit muuttaa ja konfiguroida säiliön yläliitäntöjä sovellusvaatimustesi mukaan. Pinotettaviksi suunnitelluissa korkissa on suuret kahvat, joiden avulla voit helposti avata ja kiristää, ja niissä on platinakovettuneita silikonitiivisteitä. Adaptereita on saatavana pikaliitettävillä letkun väkäsvaihtoehdoilla, mukaan lukien kahden, kolmen tai neljän portin yhdistelmät, sekä sisäänvaletut letkun väkäsvaihtoehdot, jotka tarjoavat ylimääräistä joustavuutta yläliitännässä.

Ominaisuudet:

  • Pikaliittimet korkkisovittimet nopeaa ja helppoa porttien vaihtoa varten
  • Kaksiosainen avoin korkki ja sovitinrakenne estävät putken kiertymisen avattaessa
  • Polypropeeni (PP) korkit ja adapterit ovat autoklavoitavia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoKorkin kokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 12863 sovitin, 53 mm, kiinni | CD8DLV 12863--1"3.2 "€48.51
JUSTRITE 12864 Adapteri, 53 mm, 2 x 1/8 tuuman koko, Mold In Hub | CD8DLW 12864--1.9 "3.2 "€60.86
JUSTRITE 12866 Adapteri, 53 mm, 2 x 5/16 tuuman koko, Mold In Hub | CD8DLY 12866--1"3.2 "€60.86
JUSTRITE 12868 sovitin, 83 mm, suljettu, kirkas | CD8DLZ 12868-83mm1"3.2 "€59.07
JUSTRITE 12875 Adapteri, 83 mm, 2 x 1/4 tuuman koko, Muotti keskiössä | CD8DMG 128751 / 4 "83mm1.9 "3.2 "€80.87
JUSTRITE 12876 Adapteri, 83 mm, 2 x 1/2 tuuman koko, Mold In Hub | CD8DMH 128761 / 2 "83mm1.9 "3.2 "€80.87
JUSTRITE 12877 -sovitin, 120 Mm, suljettu | CD8DMJ 12877-120mm2.1 "4.7 "€43.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12865 Adapteri, 53 mm, 2 x 1/4 tuuman koko, Mold In Hub
€60.86 / yksikkö