Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 12811 Carboy suodatinsarjalla, 1/8 tuuman letku, 5L, 83mm korkki, 7 porttia, HDPE | CD8DJN

JUSTRITE 12811 Carboy suodatinsarjalla, 1/8 tuuman letku, 5L, 83mm korkki, 7 porttia, HDPE

Varastossa
Tuote: CD8DJN Malli: 12811

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€527.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
Korkin koko83mm
Koko1.3 gal.
Korkeus18.75 "
Pituus8.7 "
MateriaaliHDPE
Porttien lukumäärä3
Putken ulkohalkaisija.0.125 "
Leveys5.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

VaporTrap-järjestelmät on suunniteltu keräämään jätteitä yhdestä tai useammasta HPLC-koneesta, ja niissä on hiilipoistosuodattimet, jotka sitovat liuottimista mahdollisesti haitalliset höyryt ja suojaavat työntekijöitä vaarallisten höyryjen hengittämistä vastaan. Suljetun, tiiviin järjestelmän rakenne auttaa eliminoimaan roiskeet ja tarjoaa tehokkaan tavan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden jätteiden hävittämiseen. Polypropeenikorkki asetaalihomopolymeerisovittimella tarjoaa laajan valikoiman letkuporttikonfiguraatioita, letkun väkäsliitännöillä ja ilman, ja sisältää kemikaaleja kestävän EPDM-tiivisteen ja lisätulpat käyttämättömien porttien tiivistämiseen. Ergonomisesti suunnitellussa HDPE-korkissa on suuret yläkahvat, jotka takaavat täyden kädensijan, selkeät asteikkomerkit 5 % tarkkuudella ja tarjoavat erinomaisen kemiallisen yhteensopivuuden aggressiivisia liuottimia vastaan. Mukana toimitettu 90 asteen suodatinsovitin tarjoaa hiilisuodattimelle matalan profiilin asennon optimaalisen järjestelmän säilytyksen saamiseksi penkillä tai sen alapuolella. Jokaiseen järjestelmään kuuluu HDPE-suodatin, kaksi 83 mm:n korkkia (toisessa portilla varustettu adapteri jätteenkeräystä varten ja yksi suljettu turvalliseen kuljetukseen), useita portteja jäteletkuille, yksi portti hiilipoistosuodattimelle, yksi hiilipoistosuodatin, yksi suora sovitin ja yksi 90 asteen sovitin suodattimelle, putkiliittimille, tiivisteelle ja tulpille käyttämättömille porteille. Valinnainen suodattimen vaihtoilmaisin helpottaa suodattimen kyllästymisen ja vaihtamisen tarvetta. Huomautus: Korkeus sisältää vaakasuoraan suunnatun suodattimen.

Ominaisuudet:

  • Hiilisuodatin estää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden höyryjen vapautumisen ilmaan
  • Putkiliittimet kiinnittävät jäteputket hylsyyn tarjoten suljetun järjestelmän, joka estää vuodot tai roiskeet
  • Kaksiosainen korkkirakenne eliminoi tarpeen irrottaa letkua sovittimesta suljetun korkin asentamiseksi
  • HDPE-polyeteenistä valmistettu suorakaiteen muotoinen ergonominen muotoilu säästää arvokasta pöytätilaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
JUSTRITE 12800 Carboy suodatinsarjalla, 1/8 tuuman letku, 4L, 83mm korkki, 6 porttia, HDPE | CD8DJB 128001.1 gal.€575.40
JUSTRITE 12801 Carboy suodatinsarjalla, 1/8 tuuman letku, 5L, 83mm korkki, 6 porttia, HDPE | CD8DJC 128011.3 gal.€523.78
JUSTRITE 12802 Carboy suodatinsarjalla, 1/8 tuuman letku, 10L, 83mm korkki, 6 porttia, HDPE | CD8DJD 128022.6 gal.€582.88
JUSTRITE 12803 Carboy suodatinsarjalla, 1/8 tuuman letku, 20L, 83mm korkki, 6 porttia, HDPE | CD8DJE 128035.3 gal.€703.50
JUSTRITE 12804 Carboy suodatinsarjalla, 1/8 tuuman letku, 20L, 83mm korkki, 6 porttia, HDPE | CD8DJF 128045.3 gal.€631.45
JUSTRITE 12805 Carboy suodatinsarjalla, 1/8 tuuman letku, 4L, 83mm korkki, 6 porttia, HDPE | CD8DJG 128051.1 gal.€498.56
JUSTRITE 12806 Carboy suodatinsarjalla, 1/8 tuuman letku, 5L, 83mm korkki, 7 porttia, HDPE | CD8DJH 128061.3 gal.€527.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12811 Carboy suodatinsarjalla, 1/8 tuuman letku, 5L, 83mm korkki, 7 porttia, HDPE
€527.71 / yksikkö