JUSTRITE 12804 Carboy suodatinsarjalla, 1/8 tuuman letku, 20L, 83mm korkki, 6 porttia, HDPE | CD8DJF

JUSTRITE 12804 Carboy suodatinsarjalla, 1/8 tuuman letku, 20L, 83mm korkki, 6 porttia, HDPE

Varastossa
Tuote: CD8DJF Malli: 12804

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€631.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarboy
Koko5.3 gal.
Korkeus23 "
MateriaaliHDPE
Dia ulkopuolella.11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Polypropeenikorkki asetaalihomopolymeerisovittimella tarjoaa laajan valikoiman letkuporttikonfiguraatioita, letkun väkäsliitännöillä ja ilman, ja sisältää kemikaaleja kestävän EPDM-tiivisteen ja lisätulpat käyttämättömien porttien tiivistämiseen. Ergonomisesti suunnitellussa HDPE-korkissa on suuret yläkahvat, jotka takaavat täyden kädensijan, selkeät asteikkomerkit 5 % tarkkuudella ja tarjoavat erinomaisen kemiallisen yhteensopivuuden aggressiivisia liuottimia vastaan. Mukana toimitettu 90 asteen suodatinsovitin tarjoaa hiilisuodattimelle matalan profiilin asennon optimaalisen järjestelmän säilytyksen saamiseksi penkillä tai sen alapuolella. Jokaiseen järjestelmään kuuluu HDPE-suodatin, kaksi 83 mm:n korkkia (toisessa portilla varustettu adapteri jätteenkeräystä varten ja yksi suljettu turvalliseen kuljetukseen), useita portteja jäteletkuille, yksi portti hiilipoistosuodattimelle, yksi hiilipoistosuodatin, yksi suora sovitin ja yksi 90 asteen sovitin suodattimelle, putkiliittimille, tiivisteelle ja tulpille käyttämättömille porteille. Valinnainen suodattimen vaihtoilmaisin helpottaa suodattimen kyllästymisen ja vaihtamisen tarvetta. Huomautus: Korkeus sisältää vaakasuoraan suunnatun suodattimen.

Ominaisuudet:

  • Hiilisuodatin estää haihtuvien orgaanisten yhdisteiden höyryjen vapautumisen ilmaan
  • Putkiliittimet kiinnittävät jäteputket hylsyyn tarjoten suljetun järjestelmän, joka estää vuodot tai roiskeet
  • Kaksiosainen korkkirakenne eliminoi tarpeen irrottaa letkua sovittimesta suljetun korkin asentamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
JUSTRITE 12800 Carboy suodatinsarjalla, 1/8 tuuman letku, 4L, 83mm korkki, 6 porttia, HDPE | CD8DJB 128001.1 gal.€575.40
JUSTRITE 12801 Carboy suodatinsarjalla, 1/8 tuuman letku, 5L, 83mm korkki, 6 porttia, HDPE | CD8DJC 128011.3 gal.€523.78
JUSTRITE 12802 Carboy suodatinsarjalla, 1/8 tuuman letku, 10L, 83mm korkki, 6 porttia, HDPE | CD8DJD 128022.6 gal.€582.88
JUSTRITE 12803 Carboy suodatinsarjalla, 1/8 tuuman letku, 20L, 83mm korkki, 6 porttia, HDPE | CD8DJE 128035.3 gal.€703.50
JUSTRITE 12805 Carboy suodatinsarjalla, 1/8 tuuman letku, 4L, 83mm korkki, 6 porttia, HDPE | CD8DJG 128051.1 gal.€498.56
JUSTRITE 12806 Carboy suodatinsarjalla, 1/8 tuuman letku, 5L, 83mm korkki, 7 porttia, HDPE | CD8DJH 128061.3 gal.€527.71
JUSTRITE 12807 Carboy suodatinsarjalla, 1/8 tuuman letku, 10L, 83mm korkki, 6 porttia, HDPE | CD8DJJ 128072.6 gal.€641.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12804 Carboy suodatinsarjalla, 1/8 tuuman letku, 20L, 83mm korkki, 6 porttia, HDPE
€631.45 / yksikkö