JUSTRITE 09100 Öljyinen jäteastia, Jalkakäyttöinen, 23L, Halkaisija 302mm, Pituus 403mm, Punainen | AB9BNH JCN09100RD, 9100

JUSTRITE 09100 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 23 l, halkaisija 302 mm, pituus 403 mm, punainen

Varastossa
Tuote: AB9BNH Malli: 09100Ristiviite: JCN09100RD, 9100

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€147.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyinen jäte tölkki
pohjakorkea
Koko6 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiHeiluva kantokahva
Korkeus15.875 "
Kannen tyyppiItsesulkeutuminen
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.875 "
Kuormalavan määrä36
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7925
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 09100 öljyinen jäteastia sopii erinomaisesti liuottimiin, pellavaöljyyn, ohenteisiin, palaviin liima-aineisiin ja syttyviin nesteisiin kasteltujen vaatteiden ja rievujen säilyttämiseen. Se sopii erinomaisesti vakavien tulipalojen välttämiseen.

Ominaisuudet:

  • Sen kansi avautuu jopa 60 astetta ja pysyy suljettuna, kun sitä ei käytetä, suojaten sisältöä itsestään syttymiseltä tai hajakipinöiltä. Se myös rajoittaa happea minimoimaan itsestään syttymisen riskiä.
  • Tässä purkissa on teräsrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä rakenteellisen jäykkyyden ja kemiallisen kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on korotettu pohja, joka mahdollistaa ilmankierron tölkin ympärillä lämmön hajottamiseksi ja ruosteen ja kosteuden kertymisen vähentämiseksi.
  • Tämä öljyinen jäteastia on varustettu jalkakäyttöisellä polkimella, joka mahdollistaa handsfree-avauksen.
  • Siinä on kantokahva, jonka avulla tölkkiä on helppo siirtää.
  • Siinä on kolmikielinen turvatarra, joka vähentää viestintävirheitä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA
  • FM
  • UL
  • ULC
  • TÜV

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten Justrite 09100 öljyinen jätesäiliö asennetaan?

V. Se on asennettu lattialle turvallista käyttöä varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 09300 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 38L, halkaisija 354mm, pituus 464mm, punainen | AC8HHP JCN09300RD, 9300 0930010 gal.18.25 "13.938 "€181.18
JUSTRITE 09500 Öljyinen jäteastia, Jalkakäyttöinen, Punainen, 53L, Halkaisija 408mm, Pituus 514mm, Punainen | AC8JAW JCN09500RD, 9500 0950014 gal.20.25 "16.063 "€220.17
JUSTRITE 09700 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 21 gallonaa, halkaisija 467 mm, pituus 595 mm, punainen | AE3BDC JCN09700RD, 9700 0970021 gal.23.438 "18.375 "€320.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 09100 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 23 l, halkaisija 302 mm, pituus 403 mm, punainen
€147.37 / yksikkö