JUSTRITE 09700 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 21 gallonaa, halkaisija 467 mm, pituus 595 mm, punainen | AE3BDC JCN09700RD, 9700

JUSTRITE 09700 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 21 gallonaa, halkaisija 467 mm, pituus 595 mm, punainen

Varastossa
Tuote: AE3BDC Malli: 09700Ristiviite: JCN09700RD, 9700

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€320.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyinen jäte tölkki
pohjakorkea
Koko21 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiHeiluva kantokahva
Korkeus23.438 "
Kannen tyyppiItsesulkeutuminen
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.18.375 "
Kuormalavan määrä12
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7775
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 09700 öljyinen jäteastia on jalkakäyttöinen astia, joka on suunniteltu öljyisten rievujen, likaantuneiden / kastelevien kankaiden ja muiden mahdollisesti syttyvien materiaalien säilyttämiseen.

Ominaisuudet:

  • Justrite 09700 öljyjätesäiliössä on jalkakäyttöinen ja itsestään sulkeutuva kansi, joka eristää sisällön tulen lähteistä ja rajoittaa hapen syöttöä, mikä eliminoi itsestään syttymisen riskin.
  • Tässä Justrite 21 gallonan öljyisessä jäteastiassa on varoitustarrat turvallisuusohjeilla ja kuvilla viestintävirheiden välttämiseksi.
  • Siinä on pyöreä rakenne korotetulla pohjalla, joka mahdollistaa ilmankierron lämmön hajottamiseksi ja estää kosteuden kertymisen aiheuttaman ruostumisen.
  • Tämä FM-hyväksytty jätehuolto voi sisältää teräsrakenteen, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja pitkän käyttöiän.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • UL/ULC
  • TÜV

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä JUSTRITE 09700 öljyinen jätepurkki jalkakäyttöinen vai käsikäyttöinen?

V. Siinä on jalkakäyttöinen itsestään sulkeutuva kansi, joka avautuu jopa 60 astetta ja sulkeutuu automaattisesti toimenpiteen jälkeen.

K. Mitä turvaominaisuuksia minun tulee etsiä öljyisestä jätesäiliöstä?

V. Kun valitset öljyistä jätesäiliötä, varmista, että se täyttää turvallisuusstandardit ja -määräykset. Etsi ominaisuuksia, kuten itsestään sulkeutuva kansi, liekinsammuttimet ja maadoitettu rakenne kipinöiden estämiseksi ja tulipalon vaaran vähentämiseksi.

K. Mikä on Justrite 09700 öljyisen jätepurkin kannen avauskapasiteetti?

V. Tämän öljyisen jätteen kansi voi avautua jopa 60 astetta.

K. Onko öljyinen jäteastia tarpeen jauhaa?

V. Kyllä, öljyisen jäteastian maadoitus on turvallisuuden kannalta ratkaisevan tärkeää. Maadoitus auttaa poistamaan staattisia varauksia, joita voi muodostua siirrettäessä tai hävitettäessä syttyviä materiaaleja. Maadoitettu rakenne minimoi kipinöiden tai sähköpurkausten riskin, jotka voivat sytyttää tölkin sisällön.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 09100 Öljyinen jäteastia, Jalkakäyttöinen, 23L, Halkaisija 302mm, Pituus 403mm, Punainen | AB9BNH JCN09100RD, 9100 091006 gal.15.875 "11.875 "€147.37
JUSTRITE 09300 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 38L, halkaisija 354mm, pituus 464mm, punainen | AC8HHP JCN09300RD, 9300 0930010 gal.18.25 "13.938 "€181.18
JUSTRITE 09500 Öljyinen jäteastia, Jalkakäyttöinen, Punainen, 53L, Halkaisija 408mm, Pituus 514mm, Punainen | AC8JAW JCN09500RD, 9500 0950014 gal.20.25 "16.063 "€220.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 09700 Öljyinen jäteastia, jalkakäyttöinen, 21 gallonaa, halkaisija 467 mm, pituus 595 mm, punainen
€320.72 / yksikkö