Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 08805 Rumpuavain, 11 tuuman pituus, messinkilejeeringit | CD8CCJ JDR08805BS, 8805

JUSTRITE 08805 Rumpun ruuviavain, pituus 11 tuumaa, messinkilejeerinki

Varastossa
Tuote: CD8CCJ Malli: 08805Ristiviite: JDR08805BS, 8805

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummutulpan avain
Sulkemistyyppimanuaalinen
Yhteyden koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPS/NPT
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi82041100000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 08805 Rumpun ruuviavain, pituus 11 tuumaa, messinkilejeerinki
€92.92 / yksikkö