Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 08005 Ei-metallinen pystysuora rummun tuuletusaukko, pystysuora, liekinsammutin, 2 tuuman tulppa, polyeteeni | AC9WCX JDR08005YL, 8005

JUSTRITE 08005 Ei-metallinen pystysuora rummun tuuletusaukko, pystysuora, liekinsammutin, 2 tuuman tulppa, polyeteeni

Varastossa
Tuote: AC9WCX Malli: 08005Ristiviite: JDR08005YL, 8005

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun tuuletusaukko
Yhteyden koko2"
Yhteyden tyyppiNPS/NPT
Liekinsammuttimen viimeistelykullattu
Liekinsammuttimen materiaaliTeräs
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi84818079900
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiYhteyden kokoLiekinsammuttimen materiaaliMateriaaliHinta
JUSTRITE 28206 Rummun tuuletusaukko 2 tuuman tulpalle, ylimääräinen vaihtosuodatin, messinki | AA4ZWD 13M408 28206auto2"--€391.20
JUSTRITE 28207 Rummun tuuletusaukko 3/4 tuuman sovittimella | AA4ZWE 13M409 28207auto0.75 "--€451.57
JUSTRITE 08300 Vaakasuora rummun tuuletusaukko öljypohjaisiin sovelluksiin, 2 tuuman tulppa | AC9VGA JDR08300BS, 8300 08300manuaalinen2"-Messinki€116.88
JUSTRITE 08306 Vaakasuuntainen rummun tuuletusaukko liuottimille, ruostumaton teräs | AC9VGC 3KLC7 08306manuaalinen2"-Ruostumaton teräs€463.40
JUSTRITE 08006 Ei-metallinen pystysuora rummun tuuletusaukko, 2 tuuman tulppa, pystysuora, teräksinen liekinsammutin | AC9WCY JDR08006YL, 8006 08006-2"Ruostumaton teräspolyeteeni€166.98
JUSTRITE 08101 Messinki pystysuora tuuletusaukko öljypohjaisiin sovelluksiin, 2 tuuman tulppa | CD8CBM 8101 08101-2"-Messinki€144.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 08005 Ei-metallinen pystysuora rummun tuuletusaukko, pystysuora, liekinsammutin, 2 tuuman tulppa, polyeteeni
€132.90 / yksikkö