Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JR SMITH B05PBG Arina vain ruuveilla | AB7WPG 24E579

JR SMITH B05PBG Arina vain ruuveilla

Varastossa
Tuote: AB7WPG Malli: B05PBGRistiviite: 24E579

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiakaivon ritilä
MateriaaliPronssi
Tyyppiruuveilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliKokonaisdia.TyyppiHinta
JR SMITH A05NBG lattiakaivon ritilä, pyöreä 4-11 / 16 tuuman halkaisija | AA3RVX 11U227 A05NBG5 / 32 "-Nikkeli pronssi4-11 / 16 "Pyöreä kaupallinen€64.19
JR SMITH A06NBG lattiakaivon ritilä, pyöreä 5-19 / 32 tuuman halkaisija | AA3RVY 11U228 A06NBG5 / 32 "-Nikkeli pronssi5.593Pyöreä kaupallinen€117.82
JR SMITH B05NBG Lattiakaivon ritilän neliö 4-5 / 8in | AA3RVZ 11U229 B05NBG5 / 32 "4.625 "Nikkeli pronssi-Neliön kaupallinen€76.27
JR SMITH B06NBG Lattiakaivon ritilä Neliö 5-9 / 16in | AA3RWA 11U230 B06NBG3 / 16 "5 9 / 16 "Nikkeli pronssi-Neliön kaupallinen€126.51
JR SMITH A05PBG Arina vain ruuveilla | AB7WPB 24E574 A05PBG--Pronssi-ruuveilla€61.22
JR SMITH A07NBG ritilä vain ruuveilla | AB7WPD 24E576 A07NBG--Nikkeli pronssi-ruuveilla€167.65
JR SMITH A07PBG ritilä vain ruuveilla | AB7WPE 24E577 A07PBG--Pronssi-ruuveilla€152.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JR SMITH B05PBG Arina vain ruuveilla
€82.03 / yksikkö