Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JR SMITH 5810-PART03 Hydrant Key 5800 Hydrantit | AB7WNQ 24E564

JR SMITH 5810-PART03 Hydrant Key 5800 Vesipostit

Varastossa
Tuote: AB7WNQ Malli: 5810-PART03Ristiviite: 24E564

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrant-avain
VäriKeltainen
MateriaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8481903000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
JR SMITH 5609-PART03 Hydrant Key 5600 Seinävesipostit | AB7WNM 24E561 5609-OSA03HopeaAlumiini€4.41
JR SMITH 5609QT-PART03 Hydranttiavain 5609qt ja 5509qt Hydrantit | AB7WNP 24E563 5609QT-PART03HopeaAlumiini€6.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JR SMITH 5810-PART03 Hydrant Key 5800 Vesipostit
€18.07 / yksikkö