Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JR SMITH 201-T03 lattiakaivon siivilä 3 tuuman mip 4-3 / 4 tuuman halkaisija | AA3RWR 11U245

JR SMITH 201-T03 lattiakaivon siivilä 3 tuumaa Mip 4-3/4 tuumaa halkaisijaltaan

Varastossa
Tuote: AA3RWR Malli: 201-T03Ristiviite: 11U245

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lattiakaivo
Väri / viimeistelyKiillotettu nikkelipronssi
YhteysNPT
Ristikon materiaaliNikkeli pronssi
Korkeus2"
MateriaaliNikkeli pronssi
Kokonaisdia.4.75 "
Putki Dia.3"
TyyppiKevyt kaupallinen - kevyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7325100080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JR SMITH 201-T03 lattiakaivon siivilä 3 tuumaa Mip 4-3/4 tuumaa halkaisijaltaan
€91.89 / yksikkö