Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JR SMITH 1010D kattotyhjennyskupu 11-1 / 8in halkaisija | AA3RWK 11U239

JR SMITH 1010D katon tyhjennyskupu, halkaisija 11-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3RWK Malli: 1010DRistiviite: 11U239

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton tyhjennyskupu
Väri / viimeistelyMusta polyeteenikupoli
YhteysKierrelukko
Korkeus5 1 / 4 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Kokonaisdia.11.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi7325991000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliHinta
JR SMITH 1010CID kattotyhjennyskupu 11-1 / 8in halkaisija | AA3RWJ 11U238 1010 CIDKeltainen Duco-maaliValurauta€142.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JR SMITH 1010D katon tyhjennyskupu, halkaisija 11-1/8 tuumaa
€60.36 / yksikkö