Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JR SMITH 1010CID kattotyhjennyskupu 11-1 / 8in halkaisija | AA3RWJ 11U238

JR SMITH 1010CID Katon tyhjennyskupu, halkaisija 11-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3RWJ Malli: 1010CIDRistiviite: 11U238

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton tyhjennyskupu
Väri / viimeistelyKeltainen Duco-maali
YhteysKierrelukko
Korkeus5 1 / 4 "
MateriaaliValurauta
Kokonaisdia.11.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.131
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7325991000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliHinta
JR SMITH 1010D kattotyhjennyskupu 11-1 / 8in halkaisija | AA3RWK 11U239 1010DMusta polyeteenikupoliKorkean tiheyden polyeteeni€60.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JR SMITH 1010CID Katon tyhjennyskupu, halkaisija 11-1/8 tuumaa
€142.88 / yksikkö