JR SMITH 1001C kattovuodon kaulus, halkaisija 13-5 / 8 tuumaa | AA3RWL 11U240

JR SMITH 1001C katon viemäripanta, yleishalkaisija 13-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3RWL Malli: 1001CRistiviite: 11U240

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€271.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton tyhjennyspanta
Väri / viimeistelyKeltainen Duco-maali
Korkeus1.437 "
MateriaaliValurauta
Kokonaisdia.13.625 "
TyyppiYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.7285
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi7325100080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JR SMITH 1310C valurautainen kiristyspanta | AB7WND 24E553 1310C€116.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JR SMITH 1001C katon viemäripanta, yleishalkaisija 13-5/8 tuumaa
€271.22 / yksikkö