Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD TWAF-71640 momenttiavain auki koko 7/16 tuumaa 40 tuumaa lb | AF7RLQ 22KY30

JONARD TWAF-71640 momenttiavain auki 7/16 tuumaa 40 tuumaa Lb

Varastossa
Tuote: AF7RLQ Malli: TWAF-71640Ristiviite: 22KY30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
tarkkuus+ /-4%
KalibrointitodistusEi
Aseman koko7 / 16 "
KahvaErgonominen tyynykahva
Head TypeAvoin pää, täysi
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiTuuma-Punta
Kokonaispituus6.5 "
Ensisijaisen asteikon lisäyksetPreset
Ensisijainen asteikkoalue40 tuumaa - lb
Räikkyvä kulma15 Tutkinnot
KiertoCW / CCW
AsetusPreset
HampaatEi eristetty
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetKuuluva napsautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8203206030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijainen asteikkoaluetarkkuusAseman kokoKiertoVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetKahvaHead TypeMateriaaliHinta
JONARD TWSW-40 mikrometrin momenttiavain 3 / 8dr 40 tuumaa-lb | AB7RKX 23Z373 TWSW-4040 tuumaa - lb+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20-100% koko asteikosta3 / 8 "90 TutkinnotNapautaMuoviKääntyväTeräs ja muovi, vääntömomentit oikein kaapelisuojaliitännät ja muut maadoitusliitännät€94.76
JONARD TWAF-71620 momenttiavain 7/16 Dr 0-20 In.-lb. | AD6VFT 4AVJ7 TWAF-716200-20 tuumaa.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20-100% koko asteikosta7 / 16 "CW / CCWKuuluva napsautusErgonominen tyynykahvaAvoin pää, täysiKorkea hiiliteräs€50.01
JONARD TWAS-71620 momenttiavain 7/16 Dr 0-20 In.-lb. | AD6VFU 4AVJ8 TWAS-716200-20 tuumaa.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20-100% koko asteikosta7 / 16 "CW / CCWKuuluva napsautusErgonominen tyynykahvaAvoin pää, nopeusKorkea hiiliteräs€50.53
JONARD TWAF-71630 momenttiavain 7/16 Dr 0-30 In.-lb. | AD6VFV 4AVJ9 TWAF-716300-30 tuumaa.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20-100% koko asteikosta7 / 16 "CW / CCWKuuluva napsautusErgonominen tyynykahvaAvoin pää, täysiKorkea hiiliteräs€45.03
JONARD TWAS-71630 momenttiavain 7 / 16dr 30 tuumaa - lb. | AD6VGD 4AVK8 TWAS-7163030 tuumaa - lb+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20-100% koko asteikosta7 / 16 "CW / CCWKuuluva napsautusErgonominen tyynykahvaAvoin pää, nopeusKorkea hiiliteräs€52.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD TWAF-71640 momenttiavain auki 7/16 tuumaa 40 tuumaa Lb
€54.32 / yksikkö