Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD TWSW-40 mikrometrin momenttiavain 3 / 8dr 40 tuumaa-lb | AB7RKX 23Z373

JONARD TWSW-40 mikrometrinen momenttiavain 3/8dr 40 in.-lb

Varastossa
Tuote: AB7RKX Malli: TWSW-40Ristiviite: 23Z373

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
tarkkuus+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20-100% koko asteikosta
KalibrointitodistusEi
Aseman koko3 / 8 "
KahvaMuovi
Head TypeKääntyvä
MateriaaliTeräs ja muovi, vääntömomentit oikein kaapelisuojaliitännät ja muut maadoitusliitännät
MittaustyyppiTuuma-Punta
Kokonaispituus7"
Ensisijaisen asteikon lisäykset1 tuumaa - lb
Ensisijainen asteikkoalue40 tuumaa - lb
Räikkyvä kulma90 Tutkinnot
Kierto90 Tutkinnot
AsetusPreset
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetNapauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8466100110
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnsisijainen asteikkoaluetarkkuusAseman kokoKiertoVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetKahvaHead TypeMateriaaliHinta
JONARD TWAF-71620 momenttiavain 7/16 Dr 0-20 In.-lb. | AD6VFT 4AVJ7 TWAF-716200-20 tuumaa.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20-100% koko asteikosta7 / 16 "CW / CCWKuuluva napsautusErgonominen tyynykahvaAvoin pää, täysiKorkea hiiliteräs€50.01
JONARD TWAS-71620 momenttiavain 7/16 Dr 0-20 In.-lb. | AD6VFU 4AVJ8 TWAS-716200-20 tuumaa.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20-100% koko asteikosta7 / 16 "CW / CCWKuuluva napsautusErgonominen tyynykahvaAvoin pää, nopeusKorkea hiiliteräs€50.53
JONARD TWAF-71630 momenttiavain 7/16 Dr 0-30 In.-lb. | AD6VFV 4AVJ9 TWAF-716300-30 tuumaa.+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20-100% koko asteikosta7 / 16 "CW / CCWKuuluva napsautusErgonominen tyynykahvaAvoin pää, täysiKorkea hiiliteräs€45.03
JONARD TWAS-71630 momenttiavain 7 / 16dr 30 tuumaa - lb. | AD6VGD 4AVK8 TWAS-7163030 tuumaa - lb+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20-100% koko asteikosta7 / 16 "CW / CCWKuuluva napsautusErgonominen tyynykahvaAvoin pää, nopeusKorkea hiiliteräs€52.24
JONARD TWAF-71640 momenttiavain auki koko 7/16 tuumaa 40 tuumaa lb | AF7RLQ 22KY30 TWAF-7164040 tuumaa - lb+ /-4%7 / 16 "CW / CCWKuuluva napsautusErgonominen tyynykahvaAvoin pää, täysiTeräs€54.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD TWSW-40 mikrometrinen momenttiavain 3/8dr 40 in.-lb
€94.76 / yksikkö