Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD TTCG-6270-9 Terminator Tool nokkatyylinen lukitus 9 tuumaa | AD3NAW 40J762

JONARD TTCG-6270-9 päätetyökalun nokkatyylinen lukitus 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3NAW Malli: TTCG-6270-9Ristiviite: 40J762

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerminator-työkalu
Värikoodisininen
YhteystyyppiCam
Pituus9"
MateriaaliAlumiini
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koskettimen koko (9, 11, 13, 15)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JONARD TTCG-6270-5 Terminator Tool Nokan lukitus 5 tuumaa pituus Sininen | AB7RLC 23Z378 TTCG-6270-55"€57.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD TTCG-6270-9 päätetyökalun nokkatyylinen lukitus 9 tuumaa
€73.82 / yksikkö