Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD TTCG-6270-5 Terminator Tool Nokan lukitus 5 tuumaa pituus Sininen | AB7RLC 23Z378

JONARD TTCG-6270-5 päätetyökalun nokan lukitus, 5 tuuman pituus, sininen

Varastossa
Tuote: AB7RLC Malli: TTCG-6270-5Ristiviite: 23Z378

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerminator-työkalu
Värikoodisininen
YhteystyyppiCam
Pituus5"
MateriaaliAlumiini
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JONARD TTCG-6270-9 Terminator Tool nokkatyylinen lukitus 9 tuumaa | AD3NAW 40J762 TTCG-6270-99"€73.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD TTCG-6270-5 päätetyökalun nokan lukitus, 5 tuuman pituus, sininen
€57.50 / yksikkö