Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD TT-4 -terminaattori 4-1 / 2 tuumaa | AE6JPZ 5TDC9

JONARD TT-4 Terminator Tool 4-1/2 In

Varastossa
Tuote: AE6JPZ Malli: TT-4Ristiviite: 5TDC9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerminator-työkalu
Värikoodisininen
Pituus4.5 "
MateriaaliTerästä ja muovia
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMateriaaliHinta
JONARD TT-7 -terminaattori 7 tuumaa | AE6JQA 5TDD0 TT-7Terminator-työkalu7"Terästä ja muovia€25.23
JONARD TT-7V -terminaattorityökalu, jossa on 8 tuuman | AE6JQJ 5TDE1 TT-7VTerminaattorityökalu haaroilla8"Terästä ja muovia€34.86
JONARD TT-PPLTT4 -terminaattori televiestintään | AH8YQG 39CF26 TT-PPLTT4Terminator-työkalu-Alumiini ja teräs€49.74
JONARD TT-812 matalan vääntömomentin päätetyökalu | CJ2TQE 54DW12 TT-812Terminator-työkalu--€14.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD TT-4 Terminator Tool 4-1/2 In
€23.26 / yksikkö