Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD TT-7V -terminaattorityökalu, jossa on 8 tuuman | AE6JQJ 5TDE1

JONARD TT-7V päätetyökalu, jossa on 8 tuuman piikit

Varastossa
Tuote: AE6JQJ Malli: TT-7VRistiviite: 5TDE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerminaattorityökalu haaroilla
Värikoodisininen
Pituus8"
MateriaaliTerästä ja muovia
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMateriaaliHinta
JONARD TT-4 -terminaattori 4-1 / 2 tuumaa | AE6JPZ 5TDC9 TT-4Terminator-työkalu4.5 "Terästä ja muovia€23.26
JONARD TT-7 -terminaattori 7 tuumaa | AE6JQA 5TDD0 TT-7Terminator-työkalu7"Terästä ja muovia€25.23
JONARD TT-PPLTT4 -terminaattori televiestintään | AH8YQG 39CF26 TT-PPLTT4Terminator-työkalu-Alumiini ja teräs€49.74
JONARD TT-812 matalan vääntömomentin päätetyökalu | CJ2TQE 54DW12 TT-812Terminator-työkalu--€14.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD TT-7V päätetyökalu, jossa on 8 tuuman piikit
€34.86 / yksikkö