Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD RBNC-12 Bnc-liitintyökalu 12 tuuman pituus | AD6VFR 4AVJ6

JONARD RBNC-12 Bnc-liitintyökalu, 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD6VFR Malli: RBNC-12Ristiviite: 4AVJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBNC-liitintyökalu
Pituus12 "
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koskettimen koko (7/16 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD RBNC-12 Bnc-liitintyökalu, 12 tuuman pituus
€20.27 / yksikkö