Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 24210 Keskipyörän masennus T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao | AE4MNF 5LUD9

UNITED ABRASIVES-SAIT 24210 Masentunut keskipyörä T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao

Varastossa
Tuote: AE4MNF Malli: 24210Ristiviite: 5LUD9
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
€8.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMasentunut keskipyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Leikkurin koko7 / 8 "
Halkaisija4.5 "
LuokkaErittäin karkea
sisu24
Maks. Kierrosluku13,300
Paksuus1 / 4 "
TyyppiTyyppi 27
Pyörän tyyppihionta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi6804224000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineLeikkurin kokoHalkaisijaMaks. KierroslukuHinta
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 20146 Masennettu keskipyörä T27 4.5 x 1/4 x 5 / 8-11 Ca | AD6VLM 4AYF3 20146Keraaminen alumiinioksidi5 / 8 "-114.5 "13,300€22.76
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 24215 Depressoitu keskipyörä T27 5 x 1/4 x 7/8 Ao | AE4MNG 5LUE0 24215Alumiinioksidi7 / 8 "5"12,200€9.86
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 24220 Depressoitu keskipyörä T27 6 x 1/4 x 7/8 Ao | AE4MNH 5LUE1 24220Alumiinioksidi7 / 8 "6"10,200€13.99
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 24225 Painettu keskipyörä T27 7 x 1/4 x 7/8 Ao | AE4MNJ 5LUE2 24225Alumiinioksidi7 / 8 "7"8500€16.20
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 24230 Masentunut keskipyörä T27 9 x 1/4 x 7/8 Ao | AE4MNK 5LUE3 24230Alumiinioksidi7 / 8 "9"6600€22.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 24210 Masentunut keskipyörä T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao
€8.27 / yksikkö