Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD P-DF224 langan käärintäholkki 22-24 aww AF7RLB 22KY09

JONARD P-DF224 langankäärintäholkki 22 - 24 Awg

Varastossa
Tuote: AF7RLB Malli: P-DF224Ristiviite: 22KY09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan käärintäholkki
Maks. Eristys Dia.0.073 sisään.
Palojen lukumäärä1
tehomanuaalinen
Terminaalin reiän syvyyden avaaminen (tuumaa)0.50
Terminaalin reiän avaaminen (Sisään.)0.075
Wire Gauge22 ja 24
Käärimisen terminaalin reiän syvyys (tuumaa)0.50
Terminaalin reiän kääriminen Dia. (Sisään.)0.075

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8205597000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehollinen säde (tuumaa) (0.111)
    • Maks. Liittimen diagonaali (tuumaa) (0.073)
    • Min. Liittimen diagonaali (tuumaa) (0.054)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWire GaugeHinta
JONARD P-DF2426 Langan käärintäholkki 24-26 Awg AF7RLC 22KY10 P-DF242624 ja 26€115.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD P-DF224 langankäärintäholkki 22 - 24 Awg
€117.11 / yksikkö