Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD P-DF2426 Langan käärintäholkki 24-26 Awg AF7RLC 22KY10

JONARD P-DF2426 langankäärintäholkki 24 - 26 Awg

Varastossa
Tuote: AF7RLC Malli: P-DF2426Ristiviite: 22KY10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangan käärintäholkki
Maks. Eristys Dia.0.065 sisään.
Palojen lukumäärä1
tehomanuaalinen
Terminaalin reiän syvyyden avaaminen (tuumaa)0.50
Terminaalin reiän avaaminen (Sisään.)0.066
Wire Gauge24 ja 26
Käärimisen terminaalin reiän syvyys (tuumaa)0.50
Terminaalin reiän kääriminen Dia. (Sisään.)0.066

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8205597000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehollinen säde (tuumaa) (0.098)
    • Maks. Liittimen diagonaali (tuumaa) (0.065)
    • Min. Liittimen diagonaali (tuumaa) (0.054)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWire GaugeHinta
JONARD P-DF224 langan käärintäholkki 22-24 aww AF7RLB 22KY09 P-DF22422 ja 24€117.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD P-DF2426 langankäärintäholkki 24 - 26 Awg
€115.67 / yksikkö