Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD MOS-2428 -työkalu Ic 24-28 nastaa | AD3NAC 40J742

JONARD MOS-2428 Insertion Tool Ic 24 - 28 Pins

Varastossa
Tuote: AD3NAC Malli: MOS-2428Ristiviite: 40J742

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäystyökalu
Pituus4.5 "
MateriaaliMuovi
Palojen lukumäärä1
Nastojen lukumäärä24 ja 28
Piki0.6 "
TyyppiIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliNastojen lukumääräPikiHinta
JONARD A-4598 -työkalun koko 20 5-1 / 4 tuumaa punainen | AB7RLE 23Z380 -45985.25 "Alumiini--€87.91
JONARD A-4599 -työkalun koko 16 5-1 / 4 tuumaa sininen | AB7RLF 23Z381 -45995.25 "Alumiini--€86.26
JONARD A-4600 -työkalun koko 12 5-1 / 4 tuumaa keltainen | AB7RLG 23Z382 -46005.25 "Alumiini--€87.90
JONARD MOS -1416 IC -työkalu, 14-16 nastaa, DIP -sirupaketti | AD3NAB 40J741 MOS-14164"Muovi14 ja 160.3 "€34.99
JONARD JIC-950C Pikakiinnitystyökalu, Punchdown, muovia ja terästä, tylsä ​​| CJ3CPY 10G942 JIC-950C----€313.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD MOS-2428 Insertion Tool Ic 24 - 28 Pins
€34.45 / yksikkö