Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD A-4598 -työkalun koko 20 5-1 / 4 tuumaa punainen | AB7RLE 23Z380

JONARD A-4598 Asennustyökalun koko 20 5-1/4 tuumaa punainen

Varastossa
Tuote: AB7RLE Malli: A-4598Ristiviite: 23Z380

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäystyökalu
Pituus5.25 "
MateriaaliAlumiini
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliNastojen lukumääräPikiHinta
JONARD A-4599 -työkalun koko 16 5-1 / 4 tuumaa sininen | AB7RLF 23Z381 -45995.25 "Alumiini--€78.41
JONARD A-4600 -työkalun koko 12 5-1 / 4 tuumaa keltainen | AB7RLG 23Z382 -46005.25 "Alumiini--€85.05
JONARD MOS -1416 IC -työkalu, 14-16 nastaa, DIP -sirupaketti | AD3NAB 40J741 MOS-14164"Muovi14 ja 160.3 "€33.42
JONARD MOS-2428 -työkalu Ic 24-28 nastaa | AD3NAC 40J742 MOS-24284.5 "Muovi24 ja 280.6 "€35.42
JONARD JIC-950C Pikakiinnitystyökalu, Punchdown, muovia ja terästä, tylsä ​​| CJ3CPY 10G942 JIC-950C----€279.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD A-4598 Asennustyökalun koko 20 5-1/4 tuumaa punainen
€84.14 / yksikkö