Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD JIC-650 Linesmans B -avain Teräs | AC3FCF 2RZU4

JONARD JIC-650 Linesmans B jakoavain terästä

Varastossa
Tuote: AC3FCF Malli: JIC-650Ristiviite: 2RZU4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjamiehen B-jakoavain
Pituus13 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8055
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD JIC-650 Linesmans B jakoavain terästä
€66.27 / yksikkö