Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD JIC-2257M-12 lankasilmukanvetolaite alumiinia 15 Iin L punainen | AB7RLU 23Z393

JONARD JIC-2257M-12 vaijerilenkin vedin alumiinia 15 Iin L punainen

Varastossa
Tuote: AB7RLU Malli: JIC-2257M-12Ristiviite: 23Z393

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangansilmukan vedin
Käsittele väriäpunainen
Kahva materiaaliAlumiini
Pituus15 "
MateriaaliAlumiini
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäKahva materiaaliPituusMateriaaliHinta
JONARD JIC-2257 lankasilmukanvetoteline 8 tuumaa keltainen eristetty | AB7RLR 23Z391 JIC-2257KeltainenMuovi8"Muovi€23.87
JONARD JIC-2257M lankasilmukanvetolaite alumiinia 8-1 / 2 tuuman pituus punainen | AB7RLT 23Z392 JIC-2257MpunainenAlumiini8.5 "Alumiini€28.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD JIC-2257M-12 vaijerilenkin vedin alumiinia 15 Iin L punainen
€83.36 / yksikkö