Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD JIC-2257M lankasilmukanvetolaite alumiinia 8-1 / 2 tuuman pituus punainen | AB7RLT 23Z392

JONARD JIC-2257M langan vedin, alumiini, 8-1/2 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AB7RLT Malli: JIC-2257MRistiviite: 23Z392

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangansilmukan vedin
Käsittele väriäpunainen
Kahva materiaaliAlumiini
Pituus8.5 "
MateriaaliAlumiini
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäKahva materiaaliPituusMateriaaliHinta
JONARD JIC-2257 lankasilmukanvetoteline 8 tuumaa keltainen eristetty | AB7RLR 23Z391 JIC-2257KeltainenMuovi8"Muovi€24.11
JONARD JIC-2257M-12 lankasilmukanvetolaite alumiinia 15 Iin L punainen | AB7RLU 23Z393 JIC-2257M-12punainenAlumiini15 "Alumiini€79.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD JIC-2257M langan vedin, alumiini, 8-1/2 tuumaa, punainen
€28.46 / yksikkö